ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering) N200 1pc
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| SNI Type | MF210H52 |
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (20days)(Ah) | 200 |
| Dimensions (mm) | 509x274x218 |
| Total Height (mm) | 238 |
| CCA (SAE) | 1200 |
| Terminal Size | A-Standard |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Vehicle Application:
- BMW Diesel Passenger Cars All Models- 3-Series, 5-Series, 7-Series, X5, X3
- Mercedes Diesel Passenger Cars All Models - C-Class, E-Class, S-Class, ML-Class
- Jeep Grand Cheerokee 3.2CDi
- Opel Omega 2.5Diesel
- BMW Diesel Passenger Cars All Models- 3-Series, 5-Series, 7-Series, X5, X3
- Mercedes Diesel Passenger Cars All Models - C-Class, E-Class, S-Class, ML-Class
- Jeep Grand Cheerokee 3.2CDi
- Opel Omega 2.5Diesel
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ATLASBX%20Dry%20Battery%20Type%20MF%20JIS%20(Aki%20Kering)%20N200%201pc/S004264224-1.jpg)