ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering) NS60LS 1pc

#Nomor SKU S004264071
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS60LS
Unit 1pc
SNI Type MF50B24LS
Voltage (V) 12
Capacity (20days)(Ah) 45
Dimensions (mm) 234x127x200
Total Height (mm) 220
CCA (SAE) 400
Terminal Size A-Standard
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vehicle Application:
- Austin Allegro
- Hyundai Accent, Elantra
- Mazda 323 88-95, Astina 88-98
- Nissan Sunny B11, B12
- Mitsubishi Colt 87-94, Lancer 1.3 88-96, Galant 88-97.
Peringatan
Pengiriman hanya melalui jalur darat.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan