YG1 End Mill 2 Flute with Extended Neck Shank Dia. 6.0mm 5.0x8.00x75x35.0mm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| EDP Number | SEM84505035 |
| Mill Diameter | 5.0mm |
| Shank Diameter | 6mm |
| Length of Cut | 8.00mm |
| Length Below Shank | 35.0mm |
| Overall Length | 75mm |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan