YG1 Ball Nose End Mill SEM846 Series Long Neck SEM84601204 R1.20x1.20x50.00x4.00mm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| EDP Number | SEM84601204 |
| Shank Diameter (mm) | 4 |
| Radius of Ball Nose (mm) | R0.60 |
| Overall Length (mm) | 50 |
| Length of Cut (mm) | 1.2 |
| Length Below Shank (mm) | 4 |
| Number of Flute | 2 |
| Capacity (m³) | 1.2 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan