Kennedy Claw Hammer Hickoryshaft (Martil / Palu Kambing) KEN5254200K 20oz 1pc

#Nomor SKU S004230786
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5254200K
Unit 1pc
Size 20oz
Face Style Smooth
Claw Type Curve
Overall Length 350mm
Face Diameter 25mm
Head Material Drop Forged Steel
Shaft Material Hickory
Part Number KEN5254200K
Size (lbs) 1.25
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 05 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hickory Shaft With fine grain, forged steel head, hardened and tempered with polished face.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan