Kennedy Claw Hammer Steel Tube Shaft (Martil / Palu Kambing) KEN5254360K 16oz 1pc

#Nomor SKU S004230700
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5254360K
Unit 1pc
Size 16oz
Face Style Smooth
Claw Type Curve
Overall Length 325mm
Face Diameter 25mm
Head Material Drop Forged Steel
Shaft Material Steel
Part Number KEN5254360K
Size (lbs) 1
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tubular Steel Shaft With textured slip resistant rubber grip. Dampens the impact transmitted through to the users hand and wrist.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait