Kennedy Claw Hammer Solid Steel Shaft (Martil / Palu Kambing) KEN5254430K 20Oz 1pc

#Nomor SKU S004230694
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5254430K
Unit 1pc
Size 20oz
Face Style Smooth
Claw Type Curve
Overall Length 315mm
Face Diameter 25mm
Head Material Drop Forged Steel
Shaft Material Steel
Part Number KEN5254430K
Size (lbs) 1.25
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High strength all steel construction with slip resistant and shock absorbing textured rubber grip for improved user comfort and control.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan