PHILLIPS 66 Gear Syncon (Oli Mesin Mobil) R&O ISO VG 220 18.9L 1pail

#Nomor SKU S004222392
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VG 220
Unit 1pail
ISO Grade 320
AGMA Grade (obsolete) 6
AGMA Classification R&O
Specific Gravity at 60Degrees F 0.875
Density at 60Degrees F 7.29lbs/gal
Color, ASTM D1500 1
Flash Point (COC) 491Degrees F
Pour Point -45Degrees F
Viscosity Index 157
Packaging Pail
Berat (Kg) 18.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phillips 66 Syncon R and O Oil (ISO VG 100-680) is a premium quality, synthetic, rust and oxidation (R and O)-inhibited circulating oil developed for use in circulating systems, lightly loaded enclosed gear drives, and other industrial equipment operating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan