PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO VG 220 18.9L 1pail
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VG 220 |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| ISO Grade | 220 |
| AGMA Grade | 5 EP |
| Density (lbs/gal) | 7.40 @60˚F |
| Color, ASTM D1500 | 4.5 |
| Flash Point Temperature (°F) | COC 486 |
| Pour Point (°F) | -17 |
| Viscosity Index | 92 |
| Scar Diameter (mm) | 0.3 |
| Packaging | Pail |
| Berat (Kg) | 15.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Phillips 66 Extra Duty Gear Oil is a premium quality, heavy-duty, extreme pressure (EP) industrial gear oil developed for the lubrication of heavily loaded enclosed gear drives operating under moderate to severe service conditions. It is specially formula
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan