Kennedy 4-In-1 Cylinder Hone KEN5032930K 1pc
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN5032930K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Hone Length | 19mm 29mm 51mm |
| Maximum Bore Size | 89mm |
| Overall Length | 200mm |
| Number of Pieces | 15 |
| Grit | Medium |
| Part Number | KEN5032930K |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 June 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Four different honing tools in one set suitable for honing/deglazing car brake and clutch cylinders, motorcycle, lawnmower, outboard motor engine cylinders, small bore car engine cylinders with capacities between 18 - 89mm. Self-aligning flexible shaft an
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan