TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton) TCD-64 1pc
Rp99.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCD-64 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatible Models | Vibration drill |
| Overall Length (mm) | 100 |
| Weight (g) | 22 |
| Flute Length (mm) | 65 |
| Shank Diameter (mm) | 6.4 |
| Blade Diameter (mm) | 6.4 |
| Purpose of Use | Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile. |
| M Code | 37286715 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Adopting a carbide tip that emphasizes durability, it realized outstanding sharpness by the original design blade edge shape and angle of the blade edge.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20Concrete%20Drill%20(Mata%20Bor%20Beton)%20TCD-64%201pc/S004191216-1.jpg)