TRUSCO Flat Diamond File for Ironwork (Kikir Diamond Datar) GK-10-HI 1pc

#Nomor SKU S004182665
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GK-10-HI
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 185
Handle Shape Flat
Kandungan 10pcs
File Length l (mm) 50
Purpose of Use Optimum for burring rough cutting/rigidity processed goods.
M Code 8366906
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 13 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for grinding process of hardened materials such as carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, reinforced plastic Sharpness of diamond abrasive grains will last until the end The blade metal has elasticity and fits the work material.
Warning
8 pieces set, 10 pieces set is a common name expressing the size of a file, it does not mean that it actually contains 5 pieces, 8 pieces, 10 pieces, 12 pieces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan