TRUSCO Webbing Sling Belt G100-30 1pc

#Nomor SKU S004182450
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G100-30
Unit 1pc
Width (mm) 100
Working Load Limit (t) 3.2
Working Temperature 100°C or less
Length (m) 3
Impeller Eye Length (mm) 420
Weight (kg) 2.22
Belt Thickness (mm) 8
M Code 8413797
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
- Steel: Transport of surface-treated steel materials such as plating and painting, steel pipes and steel plates.
- Machine: Car and transportation of automobile parts and precision machinery.
Feature
- Moderate elongation softens the impact.
- The green side (use side) and orange side (outside side) are color-coded. Due to the belt sling structure, the green side (use side) and the orange side (outside side) have different durability, so use it correctly on the green side (use side).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan