TRUSCO Caulking Gun Handle Rotating Cartridge (Tembakan Lem Sealant) KGK 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KGK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Steel |
| Weight (kg) | 0.68 |
| M Code | 8295567 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- With handle 360ー steering wheel and rotation function pursuing work efficiency. Main body aluminum die-cast, lightweight and convenient to handle. A drip specs that reduces liquid dripping from the tip after use.
Feature
- With 360 ? handle and rotation function in pursuit of work efficiency. - The body is made of die-cast aluminum and is lightweight and easy to handle.
- A drip-less design with less dripping from the tip after use.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulking%20Gun%20Handle%20Rotating%20Cartridge%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/TRUSCO%20Caulking%20Gun%20Handle%20Rotating%20Cartridge%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)%20KGK%201pc/S004180074-1.jpg)