YG1 Straight Shank Dream Drills with Coolant Holes DH406 Series 5.4x28x66mm 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| EDP Number | DH406054 |
| Drill Diameter (mm) | 5.4 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| Flute Length (mm) | 28 |
| Overall Length (mm) | 66 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan