GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering) GSMF-GTZ-6V 1pc

#Nomor SKU S004138655
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSMF-GTZ-6V
Unit 1pc
Type of Motor Honda Vario 125 esp. Vario 150. Beat ISS dan Mio SSS dan sejenisnya
Capacity (Ah) 5
Voltage (V) 12
Dimensions (mm) 113x70x105
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aki MF VRLA GS ASTRA hadir dengan keunggulan sebagai berikut:
1. Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid(VRLA), membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan.
2. Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.
3. Accu zuur dijamin tidak tumpah/bocor karena menggunakan separator berkualitas tinggi dari bahan Absorbent Glass Mat (AGM).
4. Daya tahan tinggi dan power besar karena didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang besar.
5. OEM Quality produk-produk GS ASTRA telah menjadi pilihan hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk