Aki MF VRLA GS ASTRA hadir dengan keunggulan sebagai berikut:
1. Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid(VRLA), membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan.
2. Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.
3. Accu zuur dijamin tidak tumpah/bocor karena menggunakan separator berkualitas tinggi dari bahan Absorbent Glass Mat (AGM).
4. Daya tahan tinggi dan power besar karena didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang besar.
5. OEM Quality produk-produk GS ASTRA telah menjadi pilihan hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia.
GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering) GSMF-GTZ-8V 1pc
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GSMF-GTZ-8V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of Motor | Yamaha R25. Honda CBR 250. Kawasaki KLX 150 dan Vespa Sprint 150 |
| Capacity (Ah) | 7.4 |
| Voltage (V) | 12 |
| Dimensions (mm) | 113x70x130 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015 |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/GS%20ASTRA%20Battery%20Type%20MF%20(Aki%20Kering)%20GSMF-GTZ-8V%201pc/S004138631-1.jpg)