GS ASTRA Aki Mobil Hybrid GSHY-NS40ZL 1pc

#Nomor SKU S004138600
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSHY-NS40ZL
Unit 1pc
Type of Car Corolla Altis. Hilux. Sirion. Jazz. Brio. Mobilio. Karimun. Baleno. dan sejenisnya
Capacity (Ah) 35
Voltage (V) 12
Dimensions (mm) 197x129x203
Total Height (mm) 227
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Berat (Kg) 10.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2018
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan GS Hybrid :
- Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional.
- Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai.
- Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki.
- Didesain khusus untuk iklim tropis.

Aplikasi mobil untuk: TOYOTA ALPHARD, CAMRY (G/V/Q), FORTUNER (G/V), KIJANG INNOVA (G/V) 2004, RAV 4, SUZUKI GRAND ESCUDO (2.0) 2006, Grand Vitara (YT4) (2006), MITSUBISHI MIRAGE, OUTLANDER, NISSAN X-TRAIL, JUKE, MURANO, NEW SERENA (CT/NWS), TEANA, KIA RIO
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan