Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) YTX14-BS MF 1pc

#Nomor SKU S004078111
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YTX14-BS MF
Unit 1pc
Type YTX14-BS MF
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 12
Dimensions (mm) 150x87x145
Charging Rate (A) 1.4
Compatible for Harley-Davidson, Honda, Honda UTV, Kawasaki, Suzuki, Piaggio-Vespa
Electrolyte content (L) 0.69
SNI License Yes
SNI Number SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan:
- Harley Davidson (MT500 Street th 2014-2015, XL, XLH (Sportster) 833 cc th 2004-2014)
- Honda (VTX1300C,R,S Retro 1100cc th 2003-2012, VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) 1100cc th 2001-2007, VT750C, CA, CD Shadow 750cc th 1998-2003)
- Honda UTV (MUV700 Big Red 700 cc th 2008-2014, ZG1400 Concours, ABS 1400 cc th 2008-2014)
- Suzuki (DL1000 V-Strom 1000 cc th 2002-2014)
- PIAGGIO -VESPA (GTS300, GTV300 300 cc th 2010-2013, GTS250/GTV250 250 cc th 2010)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk