Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) YTX7L-BS MF 1pc

#Nomor SKU S004078098
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YTX7L-BS MF
Unit 1pc
Type YTX7L-BS MF
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 6
Dimensions (mm) 114x71x131
Charging Rate (A) 0.7
Compatible for Honda, Suzuki, Kawasaki, Vespa
Electrolyte content (L) 0.33
SNI License Yes
SNI Number SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan:
- Honda (CA250 Series th 2000, CB 400 Series th 2000, CB 600 Series th 2000, CBR 250 R th 2000)
- Suzuki (AN 250 Series th 2006, GS 400 Series th 2006)
- Kawasaki (KLX 150cc th 2008, D-Tracker 150cc th 2008)
- Vespa (LX 150 matic th 2012, Liberty 150ie, Primavera 150)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk