Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
Dipakai untuk kendaraan:
- Suzuki (A-100 Series th 1990, GP-100/125 th 1990, FR-80 th 1990, TR-S th 1990)
Yuasa Wet Battery 6V (Aki Basah) 6N4-2A 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6N4-2A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | 6N4-2A |
| Voltage (V) | 6 |
| Capacity (Ah) | 4 |
| Dimensions (mm) | 71x71x96 |
| Charging Rate (A) | 0.4 |
| Compatible for | Suzuki |
| Electrolyte content (L) | 0.20 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 4326:2013 No : 04-0921034 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Yuasa%20Wet%20Battery%206V%20(Aki%20Basah)%206N4-2A%201pc/S004077862-1.jpg)