Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) 55B24L(S) MF 1pc

#Nomor SKU S004077749
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 55B24L(S) MF
Unit 1pc
Type 55B24L(S) MF
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 45
Dimensions (mm) 238x129x202
Total Height (mm) 227
Charging Rate (A) 5
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 12.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan:
- Honda (Odyssey th 2010, HR-V th 2015, All new CR-V th 2015, BR-V th 2016, New Civic Turbo th 2016)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan