Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) NS-70 MF 1pc

#Nomor SKU S004077701
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS-70 MF
Unit 1pc
Type NS-70 MF
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 65
Dimensions (mm) 260x173x201
Total Height (mm) 225
Charging Rate (A) 7
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
Dipakai untuk kendaraan:
- Isuzu (Panther Series th 1997)
- Chevrolet (Jeep Trooper th 1997)
- Hino (Ranger th 2000, BUS FB th 2000)
- Isuzu (ELF NKR 66/BORNEO th 1997)
- Toyota (Kijang Diesel th 1997-2003)
- Hyundai (H-I CRDI Bensin/Diesel th 2010, Santa FE 2000 th 2012)
- Ford (Everest TDCI (XLT) th 2003)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan