Yuasa Wet Battery Tipe DIN (Aki Basah) DIN 60038 1pc

#Nomor SKU S004077589
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIN 60038
Unit 1pc
Type DIN 60038
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 100
Dimensions (mm) 381x175x190
Total Height (mm) 190
Charging Rate (A) 10
Electrolyte content (L) 5
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2018
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.
Dipakai untuk kendaraan:
- Mercedes Benz (C, E, S Class th 2002)
Peringatan
Pengiriman hanya melalui darat dan tidak termasuk air zuur.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan