RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) RG7800 5000W 28L 1unit

#Nomor SKU S004070955
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG7800
Unit 1unit
Maximum Power (W) 5500
Rated Power (W) 5000
Rated Ampere (A) 22.7
Rated Power (V) 220
DC Output (V/A) 12/8.30
Frequency (Hz) 50
Phase Single
Engine Type 4 Stroke, OHV, Air Cooled
Engine Model GX 390
Max. Power Output (HP) 13 (3600rpm)
Fuel Tank Capacity (L) 28
Oil Engine Capacity (ml) 1100
Dimensions (cm) 77x56x57
Berat (Kg) 97.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2018
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk