RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin) RG8800 6000W 28L 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RG8800 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Power (W) | 6500 |
| Rated Power (W) | 6000 |
| Rated Ampere (A) | 27.2 |
| Rated Power (V) | 220 |
| DC Output (V/A) | 12/8.30 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | Single |
| Engine Type | 4 Stroke, OHV, Air Cooled |
| Engine Model | GX 420 |
| Max. Power Output (HP) | 16 (3600rpm) |
| Fuel Tank Capacity (L) | 28 |
| Oil Engine Capacity (ml) | 1100 |
| Dimensions (cm) | 77x56x57 |
| Berat (Kg) | 100.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/RYU%20Generator%20Gasoline%20Set%204%20Tak%20(Genset%20Bensin)%20RG8800%206000W%2028L%201unit/S004070948-1.jpg)