RYU Mesin Bor Bobok Beton RRH32 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RRH32 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (W) | 1.05 |
| Chuck Capacity (mm) | 32 |
| No Load Speed (rpm) | 800 |
| Garansi Part | 6 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 May 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan mesin bor SDS atau bor bobok 3 fungsi. Mesin ini yang cocok di gunakan untuk pengeboran media yang lebih keras.. untuk pasang AC, bongkar tembok, beton, lantai dll
Set content:
1bh Mata bobok Pahat / Gepeng
1bh Mata bobok Lancip / Pointed
3bh Mata bor SDS PLUS Uk. 8,10,12mm
Set content:
1bh Mata bobok Pahat / Gepeng
1bh Mata bobok Lancip / Pointed
3bh Mata bor SDS PLUS Uk. 8,10,12mm
Description
There is a Round Stop to Sculpt. Impact Stop For Drilling on Wood and Iron. Equipped With Other Features That Easily Replaceable Drill Heads, Ball Gromet to Prevent Disconnection of Cable and Softgrip on Main Handle and Additional Handle to Hold Securely.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan