ABB Air Circuit Breaker Sace Emax2 (ACB) E1.2C 800 Ekip Dip LI 3P F F Fixed Type 380/415VAC 1pc
Rp34.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E1.2C 800 Ekip Dip LI 3P F F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 214.0x184.0x295.0 |
| Rated Voltage (V) | 690 AC |
| Rated Insulation Voltage (V) | AC 1000 |
| Electrical Durability | 8000 cycle |
| Number of Poles | 3 |
| Rated Current (A) | 800 |
| Berat (Kg) | 11.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 April 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
C.Breaker Sace Emax2 E1.2C 800 Fixed Three-Pole with Front Terminals and Solid-State Release in AC Ekip/Dip-Li R 800 Fitted with: 4 Auxiliary Contact and C.Breaker in position open-closed
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ABB%20Air%20Circuit%20Breaker%20Sace%20Emax2%20(ACB)%20E1_2C%20800%20Ekip%20Dip%20LI%203P%20F%20F%20Fixed%20Type%20380%2F415VAC%201pc/0qS004066026-2.jpg)