Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas) SJ-IP760NLV-SL 1unit

#Nomor SKU S004062264
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ-IP760NLV-SL
Unit 1unit
Capacity (Gross/Netto) 622L/541L
Power Consumption    145Watt
Dimensions 800x1750x720mm
Power Source    220-240V
Cooling System Hybrid Cooling System
Refrigerant (NON CFC) R600a
Defrosting Automatic
Refrigerator (Gross/Netto) 450L/391L
Freezer (Gross/Netto) 172L/150L
SNI License Yes
SNI Number PCS 00220.01
Berat (Kg) 74.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2018
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan