Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas) SJ-420GP-SD 335L 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ-420GP-SD 335L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (Gross/Netto) | 338L/315L |
| Power Consumption | 100Watt |
| Dimensions | 590x1650x655mm |
| Power Source | 220-240V |
| Cooling System | Fan Cooling System |
| Refrigerant (NON CFC) | HFC-134a |
| Defrosting | Automatic |
| Refrigerator (Gross/Netto) | 242L/235L |
| Freezer (Gross/Netto) | 96L/80L |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
| Berat (Kg) | 138.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 April 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Sharp%20Kulkas%202%20Pintu%20(Kulkas)%20SJ-420GP-SD%20335L%201unit/S004062233-1.jpg)