GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi) 602000 1unit

#Nomor SKU S004060987
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 602000
Unit 1unit
Length 500mm
Drive Size Input: 3/4inch Output: 1inch
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 10 April 2018
Terakhir Diperbaharui 29 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan