INABA DENKO Neopipe 4M-25H NH 1340 JE 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NH 1340 JE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Include | 1 btg= 4 |
| Copper Thickness | 1.45mm |
| Insulation Thickness | 25mm |
| Insulation O.D | 101mm |
| Copper Tube O.D | 1 5/8inch |
| Temper Grade | H |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
One End of Pipe is Already Expanded. No Need For Fittings. Blazing only one Part Can Reduce Labor Cost, Time and Risk of Gas Leakage to Half.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan