Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong) KEN5180320K 12inch 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN5180320K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 12inch |
| System of Measurement | Imperial |
| Range | 12in. |
| Product Number | 8200-012 |
| Material | Steel |
| Type | Spring Calipers |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kennedy%20Spring%20Type%20Inside%20Caliper-Solid%20Nut%20(Jangka%20Sorong)%20KEN5180320K%2012inch%201pc/S003837504-2.jpg)