Kennedy Hammer Drill SDS Plus KEN0577000K 1set(7pcs)

#Nomor SKU S003833438
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN0577000K
Unit 1set(7pcs)
Size 7PCE
Material Tungsten Carbide-tipped
Drill Diameter (mm) 10.0 12.0 5.0 6.0 (2) 8.0 (2)
Shank Diameter (mm) 10
Overall Length (mm) 110, 160
Finish/Coating Uncoated
Compatible drill Hammer
Flute Construction Ground Flute
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035. 7 Pie

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan