AKG Headphones On-Ear N60NC Black 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Color | Black |
| Frequency Response | 10Hz – 22kHz |
| Maximum Input Power | 30mW |
| Impedance | 32ohms |
| Cable Length | 1.2m |
| Sensitivity | 123dB SPL/V@1kHz |
| Connector | 3.5mm (1/8 Inch) stereo mini-jack |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hear no evil. The AKG N60NC headphones deliver Grammy award-winning AKG superior sound while also utilizing best in class active noise-cancelling to minimize the disruptive sounds encountered on everything from planes to trains. This newest member of the
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan