HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin) HGB-7500-EW1 1unit

#Nomor SKU S003809860
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HGB-7500-EW1
Unit 1unit
Maximum Power (W) 8300
Fuel Tank Capacity (L) 25
Rated Current (A) 34.09
Starting System Recoil + Electric
Output Socket 2 x Euro Blue 1 x 30A Twistlock
Rotor/ Stator 100% Tembaga
Wheel Ya
Type of Fuel Bensin
Berat (Kg) 87.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 March 2018
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Output DC: 12V / 8.3A;
- Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled;
- Tipe Oli: 10W-30;
- Tipe BBM: Bensin;
- RPM: 3000;
- Rating Voltase: 220 Volt;
- Phase: Single Phase.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan