Sandisk Ultra Dual Drive M3.0 SDDD3-032G-G46 32GB 1pc

#Nomor SKU S003809532
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDDD3-032G-G46
Unit 1pc
Storage Capacity (GB) 32
Dimensions 30.20 x 25.47 x 11.76 mm
Compatibility Automatically-detected when connected to an OTG-enabled smartphone or tablet. Requires Android smartphone or tablet with On-The-Go (OTG) compatibility.
Interface micro-USB and USB 3.0 connectors
Read Speed up to 150 MB/s
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kompatibel dengan Perangkat Android Berkemampuan-OTG
Drive Ganda Ultra m3.0 SanDisk kompatibel dengan ponsel cerdas dan tablet Android yang memiliki dukungan USB OTG (Sambil Jalan).

- Bebaskan Memori Ponsel Cerdas dan Tablet Anda
Bebaskan ruang dengan cepat di ponsel cerdas atau tablet Android Anda untuk bisa ambil lebih banyak gambar dan video.

- Pindahkan Konten Antara Komputer dan Perangkat Android dengan Mudah
Drive Ganda Ultra m3.0 SanDisk memungkinkan Anda untuk memindahkan dan membagikan file di antara perangkat Android dan komputer desktop atau laptop.

- Konektor micro-USB ganda dan USB 3.0
Desainnya yang rapi dan dapat ditarik menawarkan konektor micro-USB dan USB 3.0. Konektor USB 3.0 memiliki performa tinggi dan di sisi sebaliknya kompatibel dengan port USB 2.0.

- USB 3.0 Berkecepatan Tinggi untuk Transfer File Super Cepat dengan Kecepatan Hingga 150 MB/detik
USB 3.0 berkecepatan tinggi membuat Anda mampu mentransfer satu film penuh ke drive dengan lebih cepat dari drive USB 2.0 standar, yaitu hingga 150 MB/detik

- Aplikasi Zona Memori SanDisk untuk Manajemen File yang Mudah
Tersedia di toko Google Play, aplikasi Zona Memori SanDisk memungkinkan Anda untuk melihat, mengakses, dan mencadangkan semua file dari memori ponsel Anda dalam satu lokasi2. Aplikasi ini juga mampu secara otomatis memindahkan file dari perangkat ke drive Anda untuk membebaskan ruang.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan