Kennedy Translucent Red Hot Dip KEN7080250K (Case-50) 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN7080250K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Red |
| Pack Weight | 25kg |
| Product Type | Hot Dip Bar |
| Features | A Cost-Effective Method Of Protecting Components Easily Removed Simple Application |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Hot dip strippable plastic coating moulds itself around the component or tool to provide 100% coverage and protect against corrosion and impacts for up to ten years. The protected component can be easily identified through the translucent coating. Simply
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/mlS003803813-2.jpg)