Sherwood Mata Bor Countersink 3FL 90 Derajat SHR0200890K HSS-COBALT S/S 10mm 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SHR0200890K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standards Met | BS 328 |
| Material | Cobalt High Speed Steel |
| Shank type | Straight |
| Countersink Angle | 90 Degrees |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Head Type | Multiple Flute |
| Shank Diameter | 8mm |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan