Matlock Gembok Kuningan Panjang MTL9506745K 40mm 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MTL9506745K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Keys Included | 2 |
| Lock Type | Open Shackle |
| Key Type | Keyed Different |
| Rekeyable | Fixed |
| Body Material | Brass |
| Shackle Clearance | 48mm |
| Security Rating | 4 |
| Body Color | Brass |
| Shackle Material | Hardened Steel |
| Body Width (mm) | 40 |
| Shackle Diameter (mm) | 6.35 |
| Overall Length (mm) | 90 |
| Overall Width (mm) | 40 |
| Shackle Clearance (mm) | 48 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Solid brass body with a hardened steel shackle and a Single locking mechanism. For indoor and outdoor use on minimum to medium security items.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Matlock%20Gembok%20Kuningan%20Panjang/Matlock%20Gembok%20Kuningan%20Panjang%20MTL9506745K%2040mm%201pc/e3S003779507-4.jpg)