Kennedy Angle Finder With Magnetic Base KEN5977500K Black 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN5977500K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Angle Finder |
| Graduation Marking Colors | Black |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Material | Steel |
| Angle Type | 90 Degree |
| Color | Black |
| Features | Accuracy +/- 0.5%, Grooved, Magnetic Base |
| Blade length | 80mm |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Can be used independently as a 'quick check' tool or to convert a rule or square into a precision angle finder. High strength built-in ceramic magnet with vee groove for use on bars and pipes. Accuracy +/- 0.5%. For the most accurate readings it is recomm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan