Kennedy Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) KEN5822560K Chrome Vanadium 5.5mm 1pc

#Nomor SKU S003770283
Wishlist
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5822560K
Unit 1pc
Material Chrome Vanadium Steel
Size System Metric
Finish/Coating Chrome Satin
Number of Points 12
Type Combination Spanner
Angle of Open End Offset (°) 15
Open End Head Thickness (mm) 3.5
Overall Length (mm) 93
Ring End Head Thickness (mm) 4.5
Spanner Size (mm) 5.5
Size (mm) 5.5
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from Chrome Vanadium steel with a chrome satin finish body and highly polished heads. 15 degrees open jaw angle to shank and ring end offset. Chrome plated finish to pevent from corosion.Ring head angle - 13 degrees

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan