Kennedy Drain Test Bung KEN5887520K 6inchx1/2inch 1pc

#Nomor SKU S003769805
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5887520K
Unit 1pc
Additional Information BSP Outlet - 1Inch Capacity - 8Inch Min / Max Range - 191m to 211mm Pipe Size - 200mm
Type Test Bung
Material Rubber Steel
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to pressure test or temporarily seal the end of an open pipe which is newly laid or decommissioned, preventing the ingress of water, gasses, rodents.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan