SwissTech Weldon Std 3FL Slot Drill-TiAN-8% Co SWT1630664A 4.0mm 1pc

#Nomor SKU S003759356
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWT1630664A
Unit 1pc
Shank Diameter Tolerance h6
Material Cobalt High Speed Steel
Finish/Coating TiALN
Material Grade M42
Cutter Diameter 4mm
Number of Flutes 3
Cutting Direction Right Hand
Shank Diameter 6mm
Flute Type Helical
Overall Length 55mm
Series 06
Plunge Type Centre Cutting
Flute Length 11mm
Shank type Weldon Flat
Cutter Diameter Tolerance e8
Standards Met DIN 1835B DIN 844
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Series 06 - Regular Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cut

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan