SwissTech Straight Shank Jobber Drill TiN Tipped SWT1255033A 3.30mm 1pc

#Nomor SKU S003757390
Wishlist
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWT1255033A
Unit 1pc
Number of Flutes 2
Overall Length (mm) 65
Flute Length (mm) 36
Point Angle 118 degrees
Drill Diameter (mm) 3.3
Flute Type Spiral
Web Thickness Form A
Drill Diameter Tolerance h8
Shank Diameter Tolerance f11
Point Type Thinned Chisel Edge
Flute Construction Ground Flute
Material High Speed Steel
Finish/Coating TiN
Helix Type Normal Helix
Coolant Delivery External
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan