AVON Vinyl Tape High Grade Clear (Lakban Listrik) AVN9812070K 50mmx66m 1pc

#Nomor SKU S003731888
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVN9812070K
Unit 1pc
Material Vinyl
Color Clear
Width (mm) 50
Length (m) 66
Tape Thickness (mm) 0.035
Resistance Features Waterproof;Impact Resistant
Pack Quantity 1
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2018
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An economic way to seal your cartons. Available in 35 and 65-micron for strength and toughness, the waterproof low-static vinyl film is impact resistant and has excellent adhesive strength. Standard: (35 mic). Heavy duty: (65 mic). 76mm core. Roll Size: 5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait