Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof TCW060 C 1xTL-D36W EBC 220V 36W/220V 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCW060 C 1xTL-D36W EBC 220V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of light sources | 1xTL |
| Voltage (V) | 220 |
| Power (W) | 36 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, TCW060 adalah luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.
Aplikasi :
- Garasi
- Perbengkelan
- Pergudangan
- Penerangan industri
Aplikasi :
- Garasi
- Perbengkelan
- Pergudangan
- Penerangan industri
Fitur
- Rumah dan penutup lampu yang terbuat dari Polycarbonate yang tahan terhadap UV- Pengurangan efek silau dengan penambahan profil penguatan pada bagian kaca peredup
- Dilengkapi dengan built in ballast elektronik
- Dilapisi silikon gasket dan spesial rotary-fin IP65 untuk proteksi
- Kaca penutup yang memakai engsel dan klip untuk memudahkan pemeliharaan
- Pilihan lampu TLD 18, TLD 38, TL5 28W untuk 1 atau 2 lampu
- Desain terkini untuk keamanan dan kemudahan
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan