Philips EcoFit LEDtube T8 EcoFit LEDtube 600mm 8W 765 AP I G Cool Daylight 6500K 1pc
Rp52.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EcoFit LEDtube 600mm 8W 765 AP I G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Cool Daylight |
| Length (mm) | 600 |
| Cap Base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Voltage (V) | 220 to 240 |
| Power (W) | 8 |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 6500K |
| Luminous Flux (Lm) | 800 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 100 |
| Beam Angle (°) | 240 |
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Power Factor | 0.5 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||