Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) T3 Warm White 2700K 20W 1pc

#Nomor SKU S003719435
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp79.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Warm White
Correlated Color Temperature (CCT) 2700K
Power Consumption (W) 20
Voltage (V) 220 to 240
Power Factor 0.6
Cap Base E27
Frequency (Hz) 50 to 60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Up to 80% energy saving over incandescent light bulbs. Long life : lasts up to 8 times longer than standard incandescent bulbs. Can operate within 170-250V range, main voltage only. Not suitable for dimmers or electronic switches or remote electronic swit
Peringatan
Keakuratan atau kelengkapan informasi pada datasheet dapat berubah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk