Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) T2 Warm White 2700K 8W 1pc
Rp69.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Color | Warm White |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 2700K |
| Power Consumption (W) | 8 |
| Voltage (V) | 220 to 240 |
| Power Factor | 0.6 |
| Cap Base | E27 |
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Up to 80% energy saving over incandescent light bulbs. Long life : lasts up to 8 times longer than standard incandescent bulbs. Can operate within 170-250V range, main voltage only. Not suitable for dimmers or electronic switches or remote electronic swit
Peringatan
Keakuratan atau kelengkapan informasi pada datasheet dapat berubah.Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Philips%20Lampu%20Tornado%20E27%20(Bohlam)%20T2%20Warm%20White%202700K%208W%201pc/S003719411-1.jpg)